曜日別特売

ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・落し込みタイプ・ステンレス製・上向き用) US-S型

ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・落し込みタイプ・ステンレス製・上向き用) US-S型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・落し込みタイプ・ステンレス製・上向き用) US-S型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・落し込みタイプ・ステンレス製・上向き用) US-S型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・落し込みタイプ・ステンレス製・上向き用) US-S型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・落し込みタイプ・ステンレス製・上向き用) US-S型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・落し込みタイプ・ステンレス製・上向き用) US-S型 - 井口機工製作所

・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【US-S型・US-SJ型の特長】・IM型と同様に量産プレス製品となり、低価格、短納期で御提供させていただいております。・埋め込みタイプであるため、取り付け高さを低く抑える事が可能となります。・主に軽量なワークを移動させるコンベアシステムに使用されています。

仕様上向き用材質【キャップ】SUS316【サブボール】SUS440C【メインボール】SUS440C【本体】SUS316【概要】ステンレス製高さ(mm)10.1タイププレス製品・落し込みタイプシリーズUS-S最大使用荷重8(kgf)対象上向き用自重(kg)0.045ボール径(inch)Φ5/8"フランジ径(Φmm)Φ41.3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07834246US-16S
1,160
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする