曜日別特売

ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・ステンレス製・上向き用)IS-SN型

ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・ステンレス製・上向き用)IS-SN型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・ステンレス製・上向き用)IS-SN型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・ステンレス製・上向き用)IS-SN型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・ステンレス製・上向き用)IS-SN型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・ステンレス製・上向き用)IS-SN型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・ステンレス製・上向き用)IS-SN型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・ステンレス製・上向き用)IS-SN型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・ステンレス製・上向き用)IS-SN型 - 井口機工製作所

・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IS-SN型の特長】・IS型ボールベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。

仕様上向き用タイプ切削製品・ボルトタイプシリーズIS-SN対象上向き用内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
最大使用荷重
外径(Φmm)
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07834456IS-05SN【キャップ】SUS304【サブボール】SUS440C【メインボール】SUS440C【本体(J)】SUS4202【概要】ステンレス製910(kgf)Φ13.00.01
3,700
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
返品不可
07834465IS-06SN【キャップ】SUS303【サブボール】SUS440C【メインボール】SUS440C【本体(J)】SUS4202【概要】ステンレス製1120(kgf)Φ17.00.02
3,600
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
07834481IS-08SN【キャップ】SUS304【サブボール】SUS440C【メインボール】SUS440C【本体(J)】SUS4202【概要】ステンレス製1430(kgf)Φ18.00.03
3,500
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
07834490IS-10SN【キャップ】SUS304【サブボール】SUS440C【ボルト】SUS304【メインボール】SUS440C【本体(J)】SUS4202【概要】ステンレス製2040(kgf)Φ23.00.06
3,400
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
07834499IS-13SN【キャップ】SUS304【サブボール】SUS440C【ボルト】SUS304【メインボール】SUS440C【本体(J)】SUS4202【概要】ステンレス製2550(kgf)Φ28.00.1
4,800
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
返品不可
07834508IS-16SN【キャップ】SUS304【サブボール】SUS440C【メインボール】SUS440C【本体(J)】SUS4202【概要】ステンレス製20.570(kgf)Φ24.00.05
5,800
5,198
5,718(税込)
翌日出荷
返品不可
07834517IS-19SN【キャップ】SUS304【サブボール】SUS440C【ボルト】SUS304【メインボール】SUS440C【本体(J)】SUS4202【概要】ステンレス製35100(kgf)Φ41.00.29
6,900
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
07834526IS-25SN【キャップ】SUS304【サブボール】SUS440C【ボルト】SUS304【メインボール】SUS440C【本体(J)】SUS4202【概要】ステンレス製45150(kgf)Φ52.00.6
9,000
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
07834535IS-38SN【キャップ】SUS304【サブボール】SUS440C【ボルト】SUS304【メインボール】SUS440C【本体(J)】SUS4202【概要】ステンレス製65250(kgf)Φ71.81.6
31,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする