ボールトランスファー イグチベアー(樹脂製品・フランジタイプ・下向き用) IPK型

ボールトランスファー イグチベアー(樹脂製品・フランジタイプ・下向き用) IPK型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(樹脂製品・フランジタイプ・下向き用) IPK型 - 井口機工製作所

・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IPK型の特長】・オール樹脂製でコストパフォーマンスに優れた下向き専用ボールベアーとなります。・主に医療業界、食品業界等、金属を使用できない環境にて使用されています。・クリーンルームで御使用いただく際は、脱脂洗浄仕様を推奨させていただきます。その場合は別途御相談下さい。

仕様下向き用材質【インナーカバー】POM【キャップ】POM【サブボール】POM【シール】PBT【ボール受け】POM【メインボール】POM【本体】POM幅(mm)57高さ(mm)38タイプ樹脂製品・フランジタイプシリーズIPK最大使用荷重7(kgf)対象下向き用自重(kg)0.047ボール径(inch)Φ7/8"内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07834587IPK-22
4,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする