ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISC-16(本体ステンレス)

ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISC-16(本体ステンレス) - 井口機工製作所ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISC-16(本体ステンレス) - 井口機工製作所ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISC-16(本体ステンレス) - 井口機工製作所ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISC-16(本体ステンレス) - 井口機工製作所ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISC-16(本体ステンレス) - 井口機工製作所ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISC-16(本体ステンレス) - 井口機工製作所ボールトランスファー クリーンルーム用イグチベアー ISC-16(本体ステンレス) - 井口機工製作所

・【クリーンルーム向けイグチベアーの特長】・ガラス基板にキズをつけないデュポンベスペルをはじめ、PBI やPEEK に代表される、各種エンジニアリングプラスティックを採用。・極限までパーティクル(発塵)の発生を抑えた、ISB独自のクリーン化テクノロジーを搭載。・ISB 洗浄からクリーンパックまで使用環境に合わせた脱脂洗浄が可能。・ユーザーの特殊用途に合わせた特型製品の製作が可能。・【クリーンルーム向けイグチベアーの採用メリット】・ガラス基板位置決め時の摩擦抵抗値が従来のピン方式の約1/10に低減。・滑り方式のピンに比べ、転がり方式のイグチベアーは長期的に安定した低摩擦抵抗で、ガラス基板のアライメントが可能。・摩擦抵抗値の低下により、ガラス基板の割れが極端に減少。ローダー、アンローダー部や各処理工程での歩留まり改善が可能。・【ISC-10の特長】・ISC 型の標準洗浄仕様は、クリーンパックとなっておりますが、その他の洗浄も可能となります。・使用荷重については、御使用環境上、様々なケースがございますので、表記しておりません。ご不明な点は、お問い合わせください。・搬送用途での使用を御検討の場合は、お問い合わせください。

材質【キャップ】ベスペルSP【サブボール】ステンレス【メインボール】導電ベスペルSP【本体】ステンレスシリーズISC-10(ステンレス)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07834045ISC-10V2S-SV1
13,200
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする