ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・下向き用)
・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IK型の特長】・主に台車用のキャスターとして、使用されています。・台車及びワークが重量物の場合、相手面(床面)の材質及び硬度に御注意下さいますようお願いいたします。
仕様下向き用
材質【キャップ】S45C【サブボール】SUJ2【ボール受け】SCM415【メインボール】SUJ2【本体】FC250【概要】スチール製
高さ(mm)33
タイプ切削製品・フランジタイプ
シリーズIK
最大使用荷重60(kgf)
対象下向き用
自重(kg)0.37
ボール径(inch)Φ3/4"
フランジサイズ(mm)□55.0
内容量1個