曜日別特売

ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・上向き用) IS型

ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・上向き用) IS型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・上向き用) IS型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・上向き用) IS型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・上向き用) IS型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・上向き用) IS型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・上向き用) IS型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・上向き用) IS型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・フランジタイプ・スチール製・上向き用) IS型 - 井口機工製作所

・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IS型の特長】・切削加工品となり、重荷重にも十分に耐える強度を持っています。・主に重量物の移動、方向転換装置、シャーリングプレス等の送り込み箇所、コンベアシステムの屈折、曲線、回転、分岐点用として使用されています。

仕様上向き用タイプ切削製品・フランジタイプシリーズIS対象上向き用内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
最大使用荷重
自重(kg)
ボール径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07833668IS-10【キャップ】SPC【サブボール】SUJ2【メインボール】SUJ2【本体】SCM415【概要】スチール製1740(kgf)0.06Φ7/16"
1,900
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07833677IS-19【キャップ】SPC【サブボール】SUJ2【メインボール】SUJ2【本体】SCM415【概要】スチール製30100(kgf)0.25Φ7/8"
3,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
07833686IS-25【キャップ】SPC【サブボール】SUJ2【メインボール】SUJ2【本体】SCM415【概要】スチール製40150(kgf)0.9Φ1"
6,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
07833695IS-38【キャップ】SPC【サブボール】SUJ2【メインボール】SUJ2【本体】SCM415【概要】スチール製60250(kgf)2.3Φ11/2"
14,600
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
返品不可
07833711IS-51【キャップ】S45C【サブボール】SUJ2【メインボール】SUJ2【本体】SCM415【概要】スチール製70300(kgf)3.2Φ2"
18,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする