ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・ステンレス製・上向き用) IS-SNM型

ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・ステンレス製・上向き用) IS-SNM型 井口機工製作所 ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・ステンレス製・上向き用) IS-SNM型 井口機工製作所 ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・ステンレス製・上向き用) IS-SNM型 井口機工製作所 ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・ステンレス製・上向き用) IS-SNM型 井口機工製作所 ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・ステンレス製・上向き用) IS-SNM型 井口機工製作所 ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・ステンレス製・上向き用) IS-SNM型 井口機工製作所

・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IS-N型/IS-SNM型/IS-SN型の特長】・IS型ボールベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。

仕様上向き用 材質【キャップ】A0506【サブボール】SUS440C【メインボール】SUS440C【本体(J)】SUS4202【概要】ステンレス製 タイプ切削製品・ボルトタイプ シリーズIS-SNM 対象上向き用 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
高さ(mm)
最大使用荷重
外径(Φmm)
ボール径(inch)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07834666 IS-06SNM 10.5 10(kgf) Φ13.0 0.011 Φ1/4"
1,800
1,698
1,868 (税込)
翌日出荷

返品不可
07834675 IS-08SNM 12.5 15(kgf) Φ15.0 0.021 Φ5/16"
2,000
1,898
2,088 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする