ボールトランスファー はるころシート MS型

ボールトランスファー はるころシート MS型 - 井口機工製作所ボールトランスファー はるころシート MS型 - 井口機工製作所

・マグネットシートを採用している為、簡単にユニット製作可能。・持ち運びも便利。・他のユニット製品と比べ、安価です。・取付け、取外しも容易にできます。・サイズやピッチなどカスタマイズ可能。※ イグチベアー(ボールトランスファー)は別売です

材質マグネットシートシート厚さ(mm)0.8内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
自重(kg)
タイプ
取付個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07833528MS-1020-475-161020×4753.75IM-16用最大78
8,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
07833537MS-1020-475-251020×4757.6IM-25用最大50
8,000
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
07833546MS-481-475-16481×4751.7IM-16用最大36
4,100
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
07833555MS-510-475-25510×4753.8IM-25用最大25
4,100
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
07833571MS-600-600-16600×6003.1IM-16用最大64
8,200
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
07833580MS-600-600-25600×6005.6IM-25用最大36
8,200
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする