ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・スプリングタイプ・スチール製・上向き用) UM-B型・UM-BJ型

ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・スプリングタイプ・スチール製・上向き用) UM-B型・UM-BJ型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・スプリングタイプ・スチール製・上向き用) UM-B型・UM-BJ型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・スプリングタイプ・スチール製・上向き用) UM-B型・UM-BJ型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・スプリングタイプ・スチール製・上向き用) UM-B型・UM-BJ型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・スプリングタイプ・スチール製・上向き用) UM-B型・UM-BJ型 - 井口機工製作所

・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【UM-B型/UM-BJ型の特長】・収縮機能によりイグチベアーのレベルが変わるので、ワーク底面の形状を気にせずにセッティングができ、イグチベアー全面でワークを受けることができます。・これによりイグチベアーを最小限に抑え、1個に対しての負担を軽減できます。・プレス製品のため、とてもお買い求めやすい製品です。

仕様上向き用タイププレス製品・スプリングタイプ対象上向き用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
シリーズ
外径(Φmm)
取付強さ(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07833336UM-12B【キャップ】SCPE【ケース】SCPE【サブボール】SUJ2【メインボール】S15CK【本体】SCPE【概要】スチール製17.2UM-BΦ20.85
430
409
450(税込)
翌々日出荷
返品不可
07833345UM-12BJ【キャップ】SCPE【ケース】SCPE【サブボール】SUJ2【メインボール】POM【本体】SCPE【概要】スチール製(樹脂ボール)17.2UM-BJΦ20.81
700
669
736(税込)
3日以内出荷
返品不可
07833361UM-16B【キャップ】SCPE【ケース】SCPE【サブボール】SUJ2【メインボール】S15CK【本体】SCPE【概要】スチール製23.6UM-BΦ25.88
670
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする