ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・スチール製・上向き用) IS-N型

ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・スチール製・上向き用) IS-N型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・スチール製・上向き用) IS-N型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・スチール製・上向き用) IS-N型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・スチール製・上向き用) IS-N型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・スチール製・上向き用) IS-N型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・スチール製・上向き用) IS-N型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・スチール製・上向き用) IS-N型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(切削製品・ボルトタイプ・スチール製・上向き用) IS-N型 - 井口機工製作所

・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IS-N型特長】・IS型ボールベアーの優れた特性をそのままに、強固なボルトをセットしました。

仕様上向き用タイプ切削製品・ボルトタイプシリーズIS-N対象上向き用内容量1個
全7種類を絞り込む
高さ(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
高さ(mm)
最大使用荷重
外径(Φmm)
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07834386IS-05N【キャップ】S45C【サブボール】SUJ2【メインボール】SUJ2【本体(J)】SUS4202【概要】スチール製910(kgf)Φ13.00.01
2,100
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
07834395IS-06N【キャップ】SS400【サブボール】SUJ2【メインボール】SUJ2【本体(J)】SUS4202【概要】スチール製1120(kgf)Φ17.00.02
1,900
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07834411IS-08N【キャップ】SUM【サブボール】SUJ2【メインボール】SUJ2【本体(J)】SUS4202【概要】スチール製1430(kgf)Φ18.00.03
1,800
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
07834420IS-10N【キャップ】SPC【サブボール】SUJ2【ボルト】SCM435【メインボール】SUJ2【本体】SCM415【概要】スチール製2040(kgf)Φ23.00.06
1,800
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
07834429IS-13N【キャップ】SPC【サブボール】SUJ2【ボルト】SCM435【メインボール】SUJ2【本体】SCM415【概要】スチール製2550(kgf)Φ28.00.1
1,900
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
07834438IS-19N【キャップ】SPC【サブボール】SUJ2【ボルト】SCM435【メインボール】SUJ2【本体】SCM415【概要】スチール製35100(kgf)Φ41.00.29
2,900
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
07834447IS-25N【キャップ】SUS304【サブボール】SUJ2【ボルト】SCM435【メインボール】SUJ2【本体】SCM415【概要】スチール製45150(kgf)Φ52.00.6
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする