ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・フランジタイプ・ステンレス製・上向き用)

ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・フランジタイプ・ステンレス製・上向き用) - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・フランジタイプ・ステンレス製・上向き用) - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・フランジタイプ・ステンレス製・上向き用) - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(プレス製品・フランジタイプ・ステンレス製・上向き用) - 井口機工製作所

・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IB-S型の特長】・IM型及びUS型と同様に量産プレス製品となり、低価格、短納期で御提供させていただいております。・主に軽量なワークを移動させるコンベアシステムに使用されています。

仕様上向き用材質【キャップ】SUS304【サブボール】SUS440C【メインボール】SUS440C【本体】SUS304【概要】ステンレス製タイププレス製品・フランジタイプシリーズIB-S対象上向き用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
最大使用荷重
自重(kg)
ボール径(inch)
フランジ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07833607IB-19S2420(kgf)0.11Φ3/4"Φ65.0
3,200
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
07833616IB-25S3130(kgf)0.25Φ1"Φ78.0
4,100
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする