ボールトランスファー イグチベアー(樹脂製品・ボルトタイプ・上向き用) IP-N型

ボールトランスファー イグチベアー(樹脂製品・ボルトタイプ・上向き用) IP-N型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(樹脂製品・ボルトタイプ・上向き用) IP-N型 - 井口機工製作所ボールトランスファー イグチベアー(樹脂製品・ボルトタイプ・上向き用) IP-N型 - 井口機工製作所

・イグチベアーとは、メインボール1個を多数のサブボールで受け、それらを支えるボール受け部から成り立つボールトランスファーです。・このイグチベアーを使用することにより、搬送物を360°全方向に対してスムースに移動させることが可能になります。・【IP型の特長】・オール樹脂製品となりますので、厳しい衛生面での使用が可能となります。・主に食品・医薬品生産工場等の搬送ラインに使用されています。・クリーンルームで御使用いただく際は、脱脂洗浄仕様を推奨させていただきます。その場合は別途御相談下さい。※ボルトタイプの推奨締め付けトルクは0.8N・m 以下となります。

仕様上向き用高さ(mm)20タイプ樹脂製品・ボルトタイプ径(Φmm)Φ29最大使用荷重3(kgf)対象上向き用自重(kg)0.01ボール径(inch)Φ5/8"内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
シリーズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07833370IP-16NB【キャップ】POM【サブボール】POM【メインボール】ESD UHMWPE【本体】POM【概要】オール樹脂製(導電性ボール)IP-B
2,500
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
07833379IP-16NW【キャップ】POM【サブボール】POM【メインボール】POM【本体】POM【概要】オール樹脂製IP-W
1,300
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする