井口機工製作所
ターンテーブル IRH型(アルミニウム製・上下両用)
・二重のリングで構成されており、内側のリングで固定した場合、外側のリングが回転。天地を逆にすると内側が回転します。・主にテレビ台や中華テーブルの回転箇所に使用されています。
仕様
上下兼用
高さ(mm)
11.8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
最大使用荷重
自重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07833309
IRH-300
Φ304.0
30(kgf)
0.8
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07833318
IRH-400
Φ401.0
40(kgf)
1.2
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
07833327
IRH-455
Φ456.0
50(kgf)
1.4
¥
20,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください