LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
錆転換防錆剤”エクステンド ラストトリートメントSF7625”
5~10分で錆がとれる
ジェル状で垂れ難い
用途
鉄、銅、その他の鉄系材料で作られた金属表面の錆の除去に最適
鉄の手すり、郵便受け、自動車、芝刈り機、工具、自転車など
トラスコ品番
616-5451
色
ピンク
容量(mL)
236
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.005mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1箱(236mL×6個)
注意
※塗装などに付着した場合はすぐに拭き取ってください。
※塗装を剥がしてしまいます。
※15 分以上放置しないでください。
※ラテックス系のトップコートは使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07835269
1381191
¥
22,680
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください