高強度タイプはめ合い固定剤 680 (取り外し不可)

高強度タイプはめ合い固定剤 680 (取り外し不可) - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

嫌気性嵌め合い用接着剤
低粘度
ANSI/NSF Standard 61 認証 (+82 ℃を超えないこと)
金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化
表面の僅かな油汚れに耐える
高温での性能と耐油性を提供
頑丈な硬化性能

用途
ギアの固定
ギアボックスシャフトのスプロケット
モーターのシャフトとローターの固定など
トラスコ品番612-3877容量(mL)250使用温度範囲(℃)-55~200対応推奨硬化促進剤 7649粘度低粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.000397mL特性耐油危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
078349801800574
28,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする