エアテックス
ダブルアクション エアブラシ α501(アルファ501)
スタンダードなダブルアクションエアブラシ
最新ノズルフリータイプでノズルの着脱が簡単!
用途
模型塗装・多用途向け
仕様
口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふた有、ノズルレスキュー使用不可
その他
【カップ】2・7cc(2フタ無し)
形状
【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式
接続ねじ
クイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)
口径(mm)
0.3
アクション
ダブルアクション
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07833257
XA501
¥
5,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください