VENEX
ベネクス アイマスク リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
リカバリー
用途
リラックス
仕様
目元のケア
色
ブラック
素材
ポリエステル84%、ポリウレタン16%
性別
ユニセックス
内容量
1点
注意
※アイマスク
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07840598
6106
S-M
S-Mサイズ:目周り47-54
オープン
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
8日以内出荷
返品不可
07840607
6106
L-XL
L-XL:目周り53-62
オープン
¥
2,900
¥
3,190
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください