多用途接着剤 エクストリームジェル

多用途接着剤 エクストリームジェル - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

ジェル状&柔軟塗膜 超強力多用途接着剤
接着力と耐久性がエクストリーム。ヘンケル独自のFlextec技術を採用
高い接着力と耐久性でDIYや補修に最適
柔軟塗膜で衝撃に強い
水やUVに強く屋外でも
ほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化
住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合

用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修成分変性シリコーン樹脂(82%)、無機物(10%)、その他(8%)種類変性シリコーン系接着剤使用温度範囲(℃)-40~120主な用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃、耐水内容量1個(20g)
注意
※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニール、アクリル、銅、真鍮には使用できません。
※常時水に接触する箇所には適しません。
※接着面積が小さいと十分な接着強度が得られない場合があります。
※低温下では硬化しない場合があります。5℃以上の場所で使用してください。
※10℃~40℃の直射日光の当たらない場所で保管してください。
※本製品は使用法、使用条件によって思わぬ損傷を生じることがありますので事前に目的の用途に適するかをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07840686LEG-020
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする