曜日別特売

有機EL照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) OLIGHT6-SA

有機EL照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) OLIGHT6-SA - オーツカ光学有機EL照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) OLIGHT6-SA - オーツカ光学

SA型はデスクに固定して使用する製品です。
振動に強く安定した設置が可能です。
簡便なフリーアームとしてご使用できます。
世界初の本格的な有機EL照明拡大鏡
パネルの角度を変えて光源を照射できる画期的な照明拡大鏡<(照明の角度を0°から90°の範囲で自由に変えることができます。照射角度を変えて検査を行うことが可能になりました。)
最新最高のレンズ
人の視野に近い角形の大型レンズを採用(2XAR,4XAR)。さらにレンズの表面には反射防止コートを標準装備。倍率は2倍、4倍そして3倍、5倍、8倍を組み合わせた358ARを用意し交換レンズ方式になっております。

消費電力(W)7全光束(Lm)200 (パネル1枚あたり)入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz ACコードのみの変更により240まで使用可能です。平均演色評価数(Ra)90クランプ幅(mm)15~45(板厚)光源有機EL照明パネル色温度4000K (白色)寸法(長さL×幅W)(mm)【発光面】273×30直下照度(Lx)【直下(Max)】1820/100mm、1120/150mm、360/300mm、(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)【直下(Min)】130/100mm、80/150mm、25/300mm、(抜き取り実測値、メーカー測定方法による)調光の可否有り / 100 ~ 10%内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07847458OLIGHT6-SAレンズなし
オープン
93,980
103,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847467OLIGHT6-SA-2XARAR(反射防止)コート 2倍
105,600
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847476OLIGHT6-SA-4XARAR(反射防止)コート 3倍
129,700
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847485OLIGHT6-SA-358ARAR(反射防止)コート 358倍
101,400
95,980
105,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする