曜日別特売

LED照明拡大鏡 マグナワイドレンズシステム MGL-SA

LED照明拡大鏡 マグナワイドレンズシステム MGL-SA - オーツカ光学LED照明拡大鏡 マグナワイドレンズシステム MGL-SA - オーツカ光学

MAGNALIGHTシリーズは、好評のうちに販売を終了した「LSKワイド」シリーズの後継機種ながら新設計の照明ヘッド部や部品の共用化により価格低減にも成功しました。
「マグナワイドレンズシステム」にはΦ150mmの大径レンズとクリアなAR(反射防止)コートの組み合わせ、ユーザー様の期待にお応えします。
SA型はデスクに固定して使用する製品です。
振動に強く安定した設置が可能です。
簡便なフリーアームとしてご使用できます。

寸法(mm)【ACアダプタ】87×45×34H(電線含まず)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)380光源超高演色LED(Ra≧95)+拡散保護カバー付きヘッド径(Φmm)Φ226ポール高さ(mm)410調光の可否有り / 100 ~ 10%内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07847379MGL-SAレンズなし
オープン
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847388MGL-SA-2XARAR(反射防止)コート 2倍
106,200
94,980
104,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847397MGL-SA-3XARAR(反射防止)コート 3倍
115,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847406MGL-SA-4XARAR(反射防止)コート 4倍
120,300
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする