曜日別特売

フルスペクトルLED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) ENVL6K-SA

フルスペクトルLED照明拡大鏡  スイングアーム式(クランプ取付式) ENVL6K-SA - オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡  スイングアーム式(クランプ取付式) ENVL6K-SA - オーツカ光学

SA型はデスクに固定して使用する製品です。
振動に強く安定した設置が可能です。
簡便なフリーアームとしてご使用できます。
照明には太陽光に近いフルスペクトルLEDを搭載。色温度はご要望の多かった6000Kを設定。
フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~0%の間で光量を調節できます。
ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。

寸法(mm)【ACアダプタ】87×45×34H(電線含まず)質量(g)300使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)14入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。クランプ幅(mm)15~45保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)Φ230ポール高さ(mm)410調光の可否有り / 100 ~ 0%内容量1台
全15種類を絞り込む
レンズ倍率
15種類すべて表示中
注文コード
品番
レンズ倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07847230ENVL6K-SAレンズなし
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847239ENVL6K-SA-2X2倍
60,000
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847248ENVL6K-SA-3X3倍
66,600
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847257ENVL6K-SA-4X4倍
71,400
70,980
78,078(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847266ENVL6K-SA-6X6倍
80,400
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847275ENVL6K-SA-8X8倍
93,200
92,980
102,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847291ENVL6K-SA-10X10倍
109,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847300ENVL6K-SA-12X12倍
143,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847309ENVL6K-SA-15X15倍
160,500
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847318ENVL6K-SA-2XARAR(反射防止)コート 2倍
69,800
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847327ENVL6K-SA-3XARAR(反射防止)コート 3倍
76,400
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847336ENVL6K-SA-4XARAR(反射防止)コート 4倍
89,000
88,980
97,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847345ENVL6K-SA-6XARAR(反射防止)コート 6倍
98,000
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847361ENVL6K-SA-8XARAR(反射防止)コート 8倍
130,200
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847370ENVL6K-SA-10XARAR(反射防止)コート 10倍
147,700
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする