曜日別特売

同軸照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SL120SA

同軸照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SL120SA - オーツカ光学

SA型はデスクに固定して使用する製品です。
振動に強く安定した設置が可能です。
簡便なフリーアームとしてご使用できます。
拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。
同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。
倍率は2倍固定。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。
人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。

形状【ACアダプタ】Aプラグ寸法(mm)【レンズ】130×50質量(g)【ACアダプタ】270形式【ACアダプタ】UNIFIVE336-2415(24V/1.5)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)16コード長さ(m)【ACアダプタ】1800入力電圧(V)AC100~240 50/60Hzクランプ幅(mm)15~45(板厚)保護等級IP30(屋内使用に限る)光源白色LEDレンズ倍率2倍固定(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート調光の可否有(100%~10%)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07847519SL120SA
130,800
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする