曜日別特売

LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SKKL-SA

LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SKKL-SA - オーツカ光学LED照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SKKL-SA - オーツカ光学

SA型はデスクに固定して使用する製品です。
振動に強く安定した設置が可能です。
簡便なフリーアームとしてご使用できます。
LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。
フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。
ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。

寸法(mm)【ACアダプタ】96×44×29H(電線含まず)質量(g)300使用温度範囲(℃)5~35消費電力100~125V:9W / 200~240V:10W入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240まで使用可能です。保護等級IP20(屋内使用に限る)アーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)Φ230ポール高さ(mm)410調光の可否無し内容量1台
全15種類を絞り込む
レンズ倍率
15種類すべて表示中
注文コード
品番
レンズ倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07846925SKKL-SAレンズなし
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
07846941SKKL-SA-2X2倍
43,500
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
07846950SKKL-SA-3X3倍
49,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
07846959SKKL-SA-2XARAR(反射防止)コート 2倍
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
07846968SKKL-SA-4X4倍
54,100
53,980
59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07846977SKKL-SA-6X6倍
70,900
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07846986SKKL-SA-8X8倍
87,000
84,980
93,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07846995SKKL-SA-10X10倍
101,000
98,980
108,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847011SKKL-SA-12X12倍
132,800
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847020SKKL-SA-15X15倍
150,200
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847029SKKL-SA-3XARAR(反射防止)コート 3倍
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847038SKKL-SA-4XARAR(反射防止)コート 4倍
オープン
73,980
81,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847047SKKL-SA-6XARAR(反射防止)コート 6倍
オープン
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847056SKKL-SA-8XARAR(反射防止)コート 8倍
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07847065SKKL-SA-10XARAR(反射防止)コート 10倍
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする