LED穴・溝・内面検査ルーペ スイングアーム式(クランプ取付式) ボアルーペ-SA

LED穴・溝・内面検査ルーペ スイングアーム式(クランプ取付式) ボアルーペ-SA - オーツカ光学

検査の難しい「小径穴」や「止り穴」、「深溝」の内側面や底面を検査する為に開発された製品です。
照明に同軸照明を採用し、人間の視線と照明の光軸を同じにする事で、光の届かない穴内の検査を可能に致しました。
倍率は2倍/3倍の切り替え式レンズを標準装備し、光源にはLEDを採用しています。
オプションとして、鏡面性の有るワークの検査用に「偏光フィルター」、倍率向上用の「ボアルーペ-PUL」、作動距離を延長してより長い穴内を検査出来る「作動距離エクステンダー WDE-B」をご用意しています。
※オプションは全て3倍レンズに取付て使用を致します。
SA型はデスクに固定して使用する製品です。
振動に強く安定した設置が可能です。
簡便なフリーアームとしてご使用できます。

使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)1.2入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグ(ACアダプタ付き)レンズ切替式クランプ幅(mm)15~45保護等級IP30光源白色LED作動距離(mm)2倍/147 3倍/55レンズ倍率2倍、3倍材質(レンズ)光学ガラスレンズ有効径(mm)Φ40調光の可否無し内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07847501BOA-SA
97,200
96,980
106,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする