VENEX
ベネクス リカバリークロス プラス リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
リカバリー
用途
リラックス
仕様
ブランケット、肩掛け、ひざ掛け、ポンチョ、全身のケア
サイズ
F
幅(cm)
130
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
丈(cm)
70
性別
ユニセックス
内容量
1点
注意
※ブランケット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07845909
6123
サクラ
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07845918
6123
ブラック
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
7日以内出荷
返品不可
07845927
6123
ネイビー
オープン
¥
10,000
¥
11,000
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください