ベネクス レディース リフレッシュ 8分丈テーパードパンツ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復

ベネクス レディース リフレッシュ 8分丈テーパードパンツ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEXベネクス レディース リフレッシュ 8分丈テーパードパンツ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEXベネクス レディース リフレッシュ 8分丈テーパードパンツ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEXベネクス レディース リフレッシュ 8分丈テーパードパンツ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEXベネクス レディース リフレッシュ 8分丈テーパードパンツ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEXベネクス レディース リフレッシュ 8分丈テーパードパンツ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEXベネクス レディース リフレッシュ 8分丈テーパードパンツ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEXベネクス レディース リフレッシュ 8分丈テーパードパンツ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEX
(1件のレビュー)

リカバリー
リラックス
身にまとうだけで質の高い休養(睡眠)をサポート

種別パンツブラック混率(%)ポリエステル84・ポリウレタン16機能ストレッチ性別レディース内容量1着
注意
※8分丈パンツ
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
078461376738M576286106
オープン
10,000
11,000(税込)
11日以内出荷
返品不可
078461466738L596689110
オープン
10,000
11,000(税込)
7日以内出荷
返品不可
078461556738XL617092114
オープン
10,000
11,000(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07846146
2025-05-15
用途: 寝る時
建設業・工事業

ハッキリ分かりませんが、何となくリカバリーしてる感はあります。これから夏を迎えるのでハーフパンツ等の種類を増やしていただき、モノタロウから購入出来るようにお願いしたいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする