ベネクス ネックカバー リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復

ベネクス ネックカバー リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEXベネクス ネックカバー リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEXベネクス ネックカバー リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEXベネクス ネックカバー リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEXベネクス ネックカバー リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEX

リカバリー

用途リラックス仕様首と肩のケアブラックサイズF混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン16寸法(cm)襟周り44性別ユニセックス内容量1点
注意
※首用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
078458396961
オープン
4,800
5,280(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする