VENEX
ベネクス ロングアームカバー リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
リカバリー
リラックス
腕のケア
仕様
腕のケア
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル84、ポリウレタン16
性別
ユニセックス
内容量
1点
注意
※腕用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
適合腕周(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07845796
6125
M
腕周り20-26
20~26
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
4日以内出荷
返品不可
07845805
6125
L
腕周り25-32
25~32
オープン
¥
4,800
¥
5,280
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください