VENEX
ベネクス レディース リフレッシュ レギンス+ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
リカバリー
用途
リラックス
仕様
身にまとうだけで質の高い休養(睡眠)をサポート
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル84・ポリウレタン16
性別
レディース
内容量
1着
注意
※ロングパンツ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
総丈(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07846076
6736
M
63
86
72
22
オープン
¥
10,000
¥11,000
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07846085
6736
L
65
89
78
24
オープン
¥
10,000
¥11,000
(税込)
5日以内出荷
返品不可
07846101
6736
XL
67
92
84
26
オープン
¥
10,000
¥11,000
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください