VENEX
ベネクス レディース リチャージ+ ロングタイツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
リカバリー
リラックス
疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善
仕様
疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル84・ポリウレタン16
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10040000001
性別
レディース
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1着
注意
※ロングタイツ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07846329
6437
M
65
60
87
68
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07846338
6437
L
67
66
90
74
オープン
¥
12,000
¥
13,200
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください