VENEX
ベネクス レディース スタンダードドライ+ ジョガーパンツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
リカバリー
リラックス
疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善
仕様
疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10040000002
性別
レディース
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1着
注意
※ジョガーパンツ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07846749
6582
サクラ
M
67
67
100
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07846758
6582
サクラ
L
69
71
103
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07846767
6582
サクラ
XL
71
75
106
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07846776
6582
ネイビー
M
67
67
100
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07846785
6582
ネイビー
L
69
71
103
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07846801
6582
ネイビー
XL
71
75
106
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください