VENEX
ベネクス メンズ スタンダードドライ+ ロングスリーブクルーネック Tシャツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
リカバリー
リラックス
疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善
仕様
疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10040000002
性別
メンズ
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1着
注意
※ロングTシャツ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07846451
6570
ブラック
M
59
67
50
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07846460
6570
ブラック
L
60
70
53
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07846469
6570
ブラック
XL
61
73
56
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07846478
6570
ネイビー
M
59
67
50
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07846487
6570
ネイビー
L
60
70
53
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07846496
6570
ネイビー
XL
61
73
56
オープン
¥
16,000
¥
17,600
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください