ベネクス メンズ リフレッシュ Tシャツ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復

ベネクス メンズ リフレッシュ Tシャツ リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEX

リカバリー

用途リラックス仕様身にまとうだけで質の高い休養(睡眠)をサポートブラック混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン16性別メンズ内容量1着
注意
※半袖Tシャツ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
裾幅(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
078459456705L22.5695050
オープン
9,000
9,900(税込)
当日出荷
078459366705M22664848
オープン
取扱い終了
返品不可
078459616705XL23735252
オープン
取扱い終了
返品不可
078459706705XXL23.5765454
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする