VENEX
ベネクス レディース スタンダードドライ+ フレアパンツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復
リカバリー
リラックス
疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善
仕様
疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:14B3X10040000002
性別
レディース
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1着
注意
※フレアパンツ
全6種類を絞り込む
色
サクラ
ネイビー
サイズ
L
M
XL
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07846810
6583
サクラ
M
65
67
93
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07846819
6583
サクラ
L
67
71
96
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07846828
6583
サクラ
XL
69
75
99
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07846837
6583
ネイビー
M
65
67
93
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07846846
6583
ネイビー
L
67
71
96
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
11日以内出荷
返品不可
07846855
6583
ネイビー
XL
69
75
99
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください