曜日別特売

ベネクス レディース スタンダードドライ+ ボートネックロングスリーブ Tシャツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復

ベネクス レディース スタンダードドライ+ ボートネックロングスリーブ Tシャツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEXベネクス レディース スタンダードドライ+ ボートネックロングスリーブ Tシャツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEXベネクス レディース スタンダードドライ+ ボートネックロングスリーブ Tシャツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEXベネクス レディース スタンダードドライ+ ボートネックロングスリーブ Tシャツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEXベネクス レディース スタンダードドライ+ ボートネックロングスリーブ Tシャツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEXベネクス レディース スタンダードドライ+ ボートネックロングスリーブ Tシャツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEXベネクス レディース スタンダードドライ+ ボートネックロングスリーブ Tシャツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEXベネクス レディース スタンダードドライ+ ボートネックロングスリーブ Tシャツ 一般医療機器 リカバリー ルーム ウェア 疲労 睡眠 回復 - VENEX
(1件のレビュー)

リカバリー
リラックス
疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善

仕様疲労の回復・改善、血液循環の改善、新陳代謝の促進、むくみの改善、肩・腰・筋肉などのコリの改善、冷え性の改善混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10040000002性別レディース医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1着
注意
※長袖Tシャツ
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
袖丈(cm)
着丈(cm)
裾幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
078466886581サクラM506754
オープン
16,000
17,600(税込)
11日以内出荷
返品不可
078466976581サクラL516956
オープン
16,000
17,600(税込)
11日以内出荷
返品不可
078467066581サクラXL527158
オープン
16,000
17,600(税込)
11日以内出荷
返品不可
078467156581ネイビーM506754
オープン
16,000
17,600(税込)
11日以内出荷
返品不可
078467316581ネイビーL516956
オープン
16,000
17,600(税込)
11日以内出荷
返品不可
078467406581ネイビーXL527158
オープン
16,000
17,600(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07846697
2026-01-07
用途: ゴワゴワしている
運輸・通信業

他メーカーの医療服を使用しているが精神的な面で良いかと思い購入。  肌触りが良くない 一回洗ってみたがゴワゴワする ワー〇〇ンの リカバリ―ウエアーの8倍の値段なので 効果があるのでは? と購入  ワー〇〇ンの製品もこちらも正直 効果は分からないが、精神的に高い物なので効果はあるのだろうという程度、正直肌触りはマー〇〇ンの方が良い  もちろん 素材の質はこちらの方が上等ではある。  肌触りさえ満足いくものであれば・・・・・より信頼できる製品を使いたいのだが・・・・        こうした製品がモノタロウさんで買えるのはうれしいが 肌触りチェックができないのが残念

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする