beam
XOBハンドルバー
質量(g)
284
グリップ部(mm)
150
クランプ径(Φmm)
25.4
内容量
1本
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07845717
B06HDL00103
ライズ:75
ブラック
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月上旬
07845726
B06HDL00102
ライズ:50
シルバー
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
07845708
B06HDL00101
ライズ:50
ブラック
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
07845735
B06HDL00104
ライズ:75
シルバー
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください