beam
プロムナードハンドルバー
材質
6061-T6
長さ(mm)
ライズ:50
質量(g)
300
内径(Φmm)
17.5
角度(°)
バックスウィープ:59
クランプ径(Φmm)
25.4
ハンドル幅(mm)
560
クリアランス(mm)
160
内容量
1本
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07845690
B06HDL00201
ブラック
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
07845699
B06HDL00202
シルバー
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください