新富士バーナー
ラインU字パーツ コンクリート・アスファルト用
主成分
熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
主な用途
コンクリート・アスファルト
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット(12個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07852961
RM-205
白
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07852970
RM-206
黄
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07852979
RM-207
白
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
07852988
RM-208
黄
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください