高森コーキ
キズかくしカラーペイント ライト
塗るだけ簡単!木材のすりキズ・色あせ補修!
用途
[特徴]
木材(フローリング、窓枠等)のすりキズ、ひっかきキズ、色あせなどを簡単にかくすことができます。
施工後は、ひび割れ・変色・テカリがありません。
隠ぺい力があり、下地の汚れが浮き出てきません。
材質
アクリル樹脂、顔料、添加剤(防カビ剤)、水
幅(mm)
55
容量(mL)
20
高さ(mm)
190
質量(g)
43
奥行(mm)
30
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※【使用上の注意】
※用途以外には使用しないでください。
※使用の際は5℃以上の部屋で作業をしてください。5度以下で作業をすると乾燥ができなかったり、乾燥が遅くなります。
※必ず目立たない場所で試し塗りをし、色の確認をしてから使用してください。
※本製品の色は乾燥前と乾燥後で多少異なる場合があります。
※着色が十分でない場合は乾燥した後に重ね塗りをしてください。
※シリコン系や油脂系のワックス仕上げを行った床材、家具には使用できません。
※使用後はハケを綺麗に拭いてからしっかりとキャップをし、本品を立てた状態でマイナス5度以上の場所に保管してください。
※手や衣服についた場合は、すぐにふき取り、水や石鹸水で洗い流してください。
※眼、口に入らないよう注意してください。誤って目に入った場合は、こすらずに直ちに流水で十分に洗い流してください。また飲み込んだ場合には大量の水を飲ませた後に吐かせ、どちらの場合も本品を持参し、直ちに医師に相談してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07853198
RPP-03
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください