カンブリアライトウェイト

カンブリアライトウェイト Carradice(キャラダイス)

バックマン : スポーツ、1000D コーデュラ

容量(L)9 ポケット数2 寸法(cm)H16xD15xW38 内容量1個
注意
※予告なく一部デザインやロゴ等が変更になる場合がございます。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07855691 C11BAG04103 カモフラージュ 440
14,500
13,980
15,378 (税込)
6日以内出荷
07855666 C11BAG04101 ブラック 440
14,500
 
 
取扱い終了
07855675 C11BAG04104 ブルー 410
14,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする