曜日別特売

ランディスク(Linux OSモデル)交換用HDD HDLH-OPAシリーズ

ランディスク(Linux OSモデル)交換用HDD HDLH-OPAシリーズ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)ランディスク(Linux OSモデル)交換用HDD HDLH-OPAシリーズ - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

HDLH-OPAシリーズはランディスク(LinuxOSモデル)交換用HDDです。省電性と耐振動性に優れ、長期3年保証を実現しています。フロント側からディスクドライブ交換が簡単にできます。対応する指定容量の交換用HDDをお買い求めください。(詳細はアイ・オー・データWEBサイト「NAS交換ハードディスク対応表」をご覧ください)※交換用HDDにはRAIDシステムは入っていません。

仕様PCとの接続形態:接続無し使用温度範囲本体の環境条件に準じる寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×164×27使用湿度範囲本体の環境条件に準じる対応商品出荷時に搭載されているハードディスクと同容量のハードディスクカートリッジをご利用ください。詳細はアイ・オー・データWEBサイトより「NAS交換ハードディスク対応表」をご覧ください。動作環境対応商品での使用のみ保証内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
容量(TB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07865369HDLH-OPA15901
42,000
41,980
46,178(税込)
12日以内出荷
07865378HDLH-OPA25902
45,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07865387HDLH-OPA36903
48,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07865396HDLH-OPA46904
51,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07865405HDLH-OPA67406
75,000
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07865421HDLH-OPA88608
99,800
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする