曜日別特売

フィッツケース アドバンス

フィッツケース アドバンス - TENMA(天馬)フィッツケース アドバンス - TENMA(天馬)フィッツケース アドバンス - TENMA(天馬)フィッツケース アドバンス - TENMA(天馬)フィッツケース アドバンス - TENMA(天馬)フィッツケース アドバンス - TENMA(天馬)フィッツケース アドバンス - TENMA(天馬)フィッツケース アドバンス - TENMA(天馬)

1原料使用量の10%以上に再生材を使用
2包装資材の環境配慮

ホワイトクリア再生材使用率(%)10再生材使用使用
全39種類を絞り込む
寸法(cm)
内容量
39種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
耐荷重(kg)
寸法(cm)
製品質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0786134555-40S1個引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール天板5 / 引出内3.6W40×D55×H202500
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
0786136155-40M1個引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール天板5 / 引出内4.5W40×D55×H252880
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
0786137055-40L1個引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール天板5 / 引出内5.4W40×D55×H303300
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
0786137955-45S1個引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール天板5 / 引出内4.5W45×D55×H202750
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
0786138855-45M1個引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール天板5 / 引出内5.4W45×D55×H253060
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
0786139755-45L1個引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール天板5 / 引出内6.2W45×D55×H303530
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
0786161674-39S1個引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール天板5 / 引出内2.7W39×D74×H183050
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
0786162574-44M1個引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール天板5 / 引出内5.4W44×D74×H233600
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
0786164174-44L1個引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール天板5 / 引出内7.1W44×D74×H304490
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
0786176574-39M1個引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール天板5 / 引出内4.5W39×D74×H233440
オープン
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786178174-39L1個引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール天板5 / 引出内6.2W39×D74×H304210
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786179074-44S1個引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール天板5 / 引出内3.6W44×D74×H183310
オープン
4,398
4,838(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786181755-35S1個引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール天板5 / 引出内2.7W35×D55×H202300
オープン
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786182655-35M1個引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール天板5 / 引出内3.6W35×D55×H252580
オープン
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786183555-35L1個引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール天板5 / 引出内4.5W35×D55×H302990
オープン
3,398
3,738(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786266655-35M1セット(4個)引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール天板5 / 引出内3.6W35×D55×H252580
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786267555-35L1セット(3個)引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール天板5 / 引出内4.5W35×D55×H302990
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786269155-40M1セット(4個)引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール天板5 / 引出内4.5W40×D55×H252880
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786270055-40L1セット(3個)引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール天板5 / 引出内5.4W40×D55×H303300
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786270955-45S1セット(4個)引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール天板5 / 引出内4.5W45×D55×H202750
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786271855-45L1セット(3個)引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール天板5 / 引出内6.2W45×D55×H303530
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786286774-39S1セット(4個)引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール天板5 / 引出内2.7W39×D74×H183050
オープン
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786287674-44S1セット(4個)引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール天板5 / 引出内3.6W44×D74×H183310
オープン
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786288574-44M1セット(3個)引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール天板5 / 引出内5.4W44×D74×H233600
オープン
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786290155-35S1セット(4個)引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール天板5 / 引出内2.7W35×D55×H202300
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786291055-40S1セット(4個)引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール天板5 / 引出内3.6W40×D55×H202500
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786299855-45M1セット(4個)引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール天板5 / 引出内5.4W45×D55×H253060
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786312974-39M1セット(4個)引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール天板5 / 引出内4.5W39×D74×H233440
オープン
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786313874-39L1セット(3個)引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール天板5 / 引出内6.2W39×D74×H304210
オープン
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786314774-44L1セット(3個)引出/外枠/天板:PP、前パネル:MBS樹脂 、補強板:アルミ、前倒れ防止パーツ:スチロール天板5 / 引出内7.1W44×D74×H304490
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
0786179974-44M1個引出、外枠、天板:PP
前パネル:MBS樹脂 補強板:アルミ
前倒れ防止パーツ:スチロール
天板5 / 引出内5.4W44×D74×H233600
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
0786180874-44L1個引出、外枠、天板:PP
前パネル:MBS樹脂 補強板:アルミ
前倒れ防止パーツ:スチロール
天板5 / 引出内7.1W44×D74×H304490
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
0786185155-40S1個引出、外枠、天板:PP
前パネル:MBS樹脂 補強板:アルミ
前倒れ防止パーツ:スチロール
天板5 / 引出内3.6W40×D55×H202500
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
0786186055-40M1個引出、外枠、天板:PP
前パネル:MBS樹脂 補強板:アルミ
前倒れ防止パーツ:スチロール
天板5 / 引出内4.5W40×D55×H252880
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
0786186955-40L1個引出、外枠、天板:PP
前パネル:MBS樹脂 補強板:アルミ
前倒れ防止パーツ:スチロール
天板5 / 引出内5.4W40×D55×H303300
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
0786187855-45S1個引出、外枠、天板:PP
前パネル:MBS樹脂 補強板:アルミ
前倒れ防止パーツ:スチロール
天板5 / 引出内4.5W45×D55×H202750
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
0786188755-45M1個引出、外枠、天板:PP
前パネル:MBS樹脂 補強板:アルミ
前倒れ防止パーツ:スチロール
天板5 / 引出内5.4W45×D55×H253060
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
0786189655-45L1個引出、外枠、天板:PP
前パネル:MBS樹脂 補強板:アルミ
前倒れ防止パーツ:スチロール
天板5 / 引出内6.2W45×D55×H303530
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
0786211574-39S1個引出、外枠、天板:PP
前パネル:MBS樹脂 補強板:アルミ
前倒れ防止パーツ:スチロール
天板5 / 引出内2.7W39×D74×H183050
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0786179974-44M0786162574-44M74-44M フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 07861625フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
0786180874-44L0786164174-44L74-44L フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 07861641フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
0786185155-40S0786134555-40S55-40S フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 07861345フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1個
3,198
税込3,518
注文コードが変更になりました
0786186055-40M0786136155-40M55-40M フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 07861361フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
0786186955-40L0786137055-40L55-40L フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 07861370フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
0786187855-45S0786137955-45S55-45S フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 07861379フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1個
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
0786188755-45M0786138855-45M55-45M フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 07861388フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1個
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
0786189655-45L0786139755-45L55-45L フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 07861397フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1個
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
0786211574-39S0786161674-39S74-39S フィッツケース アドバンス TENMA(天馬) 07861616フィッツケース アドバンスTENMA(天馬)1個
3,898
税込4,288
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする