Gigastone
Gigastone 1.5mType C to Type Cケーブル
充電&データ転送に対応、100WPDに対応したケーブルです。強靭でしなやかなナイロン編み込み仕上げ。
E-Marker搭載で自動的に電流を識別し安定した電力供給が可能です。
材質
ナイロン
出力
20V5A 100W(MAX)
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
TypeC
転送速度(Gbps)
10
適合用途
充電&データ転送
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07865238
GJ-CC-7800B
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください