3in1 microSD+SDアダプター+カードリーダーセット

3in1 microSD+SDアダプター+カードリーダーセット - Gigastone3in1 microSD+SDアダプター+カードリーダーセット - Gigastone3in1 microSD+SDアダプター+カードリーダーセット - Gigastone3in1 microSD+SDアダプター+カードリーダーセット - Gigastone3in1 microSD+SDアダプター+カードリーダーセット - Gigastone3in1 microSD+SDアダプター+カードリーダーセット - Gigastone3in1 microSD+SDアダプター+カードリーダーセット - Gigastone3in1 microSD+SDアダプター+カードリーダーセット - Gigastone

microSDHD、SDカードアダプター、Type-C&Type-Aカードリーダーをセットにしたあらゆるシーンを想定した多用途メモリー。高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用、5年長期保証付きで安心してご使用いただけます。

仕様最大読込速度:90MB/s※利用環境(ハードウェアやソフト)などにより異なる質量(g)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×11×1動作温度(℃)-25~+85UHSスピードクラスU1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07865159GJP-3IN1U132microSDCH、SDカードアダプター、カードリーダー32
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
07865168GJP-3IN1U164microSDXC、SDカードアダプター、カードリーダー64
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
07865177GJP-3IN1U1128microSDXC、SDカードアダプター、カードリーダー128
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする