PD30W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト

PD30W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト BUFFALO(バッファロー) PD30W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト BUFFALO(バッファロー) PD30W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト BUFFALO(バッファロー) PD30W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト BUFFALO(バッファロー) PD30W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト BUFFALO(バッファロー) PD30W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト BUFFALO(バッファロー) PD30W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト BUFFALO(バッファロー) PD30W対応AC充電器 C×1/A×1 2ポート ホワイト BUFFALO(バッファロー)

最大30W出力のUSB PD対応USB Type-Cポートを備え、スマートフォンからタブレットまで幅広い機器を急速充電。USB Type-Aポートも1つ搭載し、同時に充電可能。コンパクト設計で持ち運びにも便利。

セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 ホワイト 規格電気用品安全法(PSE) 出力【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート:最大15W 5V/3A、USB Type-Aポート:最大15W 5V/3A、2ポート合計最大25W、【単独接続時】USB Type-Cポート:最大30W、 USB PD…5V/3A、15/2A、15V/3A、20V/1.5A、USB Type-Aポート:最大30W、 QC3.0…3.6~9V/3A、9~12V/2.5A、 SCP…4.5V/5A 本体質量(g)約77 入力AC100~240V、50/60Hz 適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器 保証期間1年間 接続ポートUSB Type-C メス×1、USB Type-A メス×1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約28×49×48 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07872947 BSACPD3000C2WH
オープン
3,398
3,738 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする