曜日別特売

PD65W対応AC充電器 C×2ポート ブラック

PD65W対応AC充電器 C×2ポート ブラック - BUFFALO(バッファロー)PD65W対応AC充電器 C×2ポート ブラック - BUFFALO(バッファロー)PD65W対応AC充電器 C×2ポート ブラック - BUFFALO(バッファロー)PD65W対応AC充電器 C×2ポート ブラック - BUFFALO(バッファロー)PD65W対応AC充電器 C×2ポート ブラック - BUFFALO(バッファロー)PD65W対応AC充電器 C×2ポート ブラック - BUFFALO(バッファロー)PD65W対応AC充電器 C×2ポート ブラック - BUFFALO(バッファロー)PD65W対応AC充電器 C×2ポート ブラック - BUFFALO(バッファロー)

最大65W出力を備え、ノートPCやスマホ等2台同時に充電可能なType-C2ポートモデル。コンパクト設計で持ち運びにも便利。

セット内容本体、保証書 ※ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。ブラック規格電気用品安全法(PSE)出力【2ポート同時接続時】USB Type-Cポート1:最大45W、 USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、 PPS…3.3V~16V/3A、USB Type-Cポート2:最大20W、 USB-PD…5V/3A、9V/2.25A、 PPS…3.3V~5.9V/3A、3.3V~11V/2.2A、2ポート合計最大65W、【単独接続時】USB Type-Cポート1/ポート2:最大65W、 USB PD…5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、 PPS…3.3V~21V/3.25A本体質量(g)約120入力AC100~240V、50/60Hz適合機器USB PD3.0(USB Power Delivery 3.0)の充電に対応した機器保証期間1年間接続ポートUSB Type-C メス×2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×41×53内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07872956BSACPD6500C2BK
オープン
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする