ガムテープディスペンサー

ガムテープディスペンサー - エクトガムテープディスペンサー - エクト

GTD500 電子テープカッター(水ガムテープ専用)に カートンサイズ検知センサー仕様が追加された製品 GTD-500TLは、箱を”ベルトスイッチユニット”に押し当てるだけでサイズの大小に関わらず、ガムテープを最適な長さで送り出しカット、(テープ長:15~180cmまで)貼り付け面に自動で水が塗布される仕組み。従来機のようなボタン操作は不要、無意識に封かん作業ができます。

用途大きさが異なる箱の封緘に最適。仕様【長さメモリ】カートンサイズ検知センサー使用時は、メモリー機能は使いませんその他【推奨作業】重付属品センサーユニット、ベルトスイッチユニット、5pinケーブル、 電源コード、取扱説明書、六角レンチ質量(g)13500テープ幅(mm)20-80電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60(水糊ガムテープ50mm幅 使用時)電源GTD-500TLから供給定格消費電力(W)65表示LCDデジタル表示センサーUM-CJ01対応ガムテープ(水糊タイプ) ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可機能【テープカット】自動、【テープ送り】自動(送り速度:40cm/sec.)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×470×280(付属のセンサー類、作業スペースを含まず)使用環境【温度】5~40℃、【湿度】80%RH以下長さ設定範囲(mm)150~1800(センサー設置範囲に依る)カット形状直線最大テープ外径(Φmm)163内容量1台
注意
※水糊ガムテープ専用機械の為、通常の粘着テープは使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07872895GTD-500TL
340,000
339,800
373,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする