19インチタイプ光成端箱

19インチタイプ光成端箱 - TERADA(寺田電機製作所)

前面にケーブルマネジメント機能付ガイドを取付可能です。
高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。
多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)
インドアケーブル固定金具を取付可能です。

ケーブル入力数6本以下内容量1個
全88種類を絞り込む
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
88種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
芯数
ケーブルタイプ
アダプタタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07901525FPD10212【1U】2.5【1U】482×44×29012芯単芯用SC
43,000
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901541FPD10212T【1U】2.5【1U】482×44×29012芯テープ芯線用SC
43,000
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901550FPD10216【1U】2.5【1U】482×44×29016芯単芯用SC
49,000
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901559FPD10216T【1U】2.5【1U】482×44×29016芯テープ芯線用SC
49,000
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901568FPD10332【1U】2.5【1U】482×44×29032芯単芯用SC
59,000
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901577FPD10332T【1U】2.5【1U】482×44×29032芯テープ芯線用SC
59,000
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901586FPD10340【1U】2.5【1U】482×44×29040芯単芯用SC
66,000
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901595FPD10340T【1U】2.5【1U】482×44×29040芯テープ芯線用SC
66,000
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901611FPD10348【1U】2.5【1U】482×44×29048芯単芯用SC
74,000
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901620FPD10348T【1U】2.5【1U】482×44×29048芯テープ芯線用SC
74,000
58,980
64,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901629FPD11216【1U】2.5【1U】482×44×29016芯単芯用LC
60,000
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901638FPD11216T【1U】2.5【1U】482×44×29016芯テープ芯線用LC
60,000
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901647FPD11220【1U】2.5【1U】482×44×29020芯単芯用LC
66,000
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901656FPD11220T【1U】2.5【1U】482×44×29020芯テープ芯線用LC
66,000
52,980
58,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901665FPD11224【1U】2.5【1U】482×44×29024芯単芯用LC
71,000
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901681FPD11224T【1U】2.5【1U】482×44×29024芯テープ芯線用LC
71,000
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901988FPD20048【2U】3.2【2U】482×88×29048芯単芯用融着用
48,000
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901997FPD20048T【2U】3.2【2U】482×88×29048芯テープ芯線用融着用
48,000
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902006FPD20228【2U】3.2【2U】482×88×29028芯単芯用SC
76,000
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902015FPD20228T【2U】3.2【2U】482×88×29028芯テープ芯線用SC
76,000
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902031FPD20240【2U】3.2【2U】482×88×29040芯単芯用SC
86,000
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902040FPD20240T【2U】3.2【2U】482×88×29040芯テープ芯線用SC
86,000
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902049FPD20396【2U】3.2【2U】482×88×29096芯単芯用SC
134,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902058FPD20396T【2U】3.2【2U】482×88×29096芯テープ芯線用SC
134,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902067FPD21232【2U】3.2【2U】482×88×29032芯単芯用LC
102,000
81,980
90,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902076FPD21232T【2U】3.2【2U】482×88×29032芯テープ芯線用LC
102,000
81,980
90,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902085FPD21240【2U】3.2【2U】482×88×29040芯単芯用LC
115,000
91,980
101,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902101FPD21240T【2U】3.2【2U】482×88×29040芯テープ芯線用LC
115,000
91,980
101,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902110FPD21248【2U】3.2【2U】482×88×29048芯単芯用LC
124,000
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902119FPD21248T【2U】3.2【2U】482×88×29048芯テープ芯線用LC
124,000
98,980
108,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902128FPD21264【2U】3.2【2U】482×88×29064芯単芯用LC
142,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902137FPD21264T【2U】3.2【2U】482×88×29064芯テープ芯線用LC
142,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902146FPD21272【2U】3.2【2U】482×88×29072芯単芯用LC
157,000
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902155FPD21272T【2U】3.2【2U】482×88×29072芯テープ芯線用LC
157,000
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902171FPD21280【2U】3.2【2U】482×88×29080芯単芯用LC
172,000
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902180FPD21280T【2U】3.2【2U】482×88×29080芯テープ芯線用LC
172,000
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902189FPD21288【2U】3.2【2U】482×88×29088芯単芯用LC
186,000
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902198FPD21288T【2U】3.2【2U】482×88×29088芯テープ芯線用LC
186,000
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902207FPD21296【2U】3.2【2U】482×88×29096芯単芯用LC
202,000
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902216FPD21296T【2U】3.2【2U】482×88×29096芯テープ芯線用LC
202,000
159,800
175,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07903230FPD20372【2U】3.2【2U】482×88×29072芯単芯用SC
112,000
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
07903239FPD20372T【2U】3.2【2U】482×88×29072芯テープ芯線用SC
112,000
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
07903291FPD10224【1U】2.5【1U】482×44×29024芯単芯用SC
56,000
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
07903300FPD10224T【1U】2.5【1U】482×44×29024芯テープ芯線用SC
56,000
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
07903379FPD20232【2U】3.2【2U】482×88×29032芯単芯用SC
80,000
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
07903388FPD20232T【2U】3.2【2U】482×88×29032芯テープ芯線用SC
80,000
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
07903485FPD20356【2U】3.2【2U】482×88×29056芯単芯用SC
97,000
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
07903501FPD20356T【2U】3.2【2U】482×88×29056芯テープ芯線用SC
97,000
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
07903510FPD21228【2U】3.2【2U】482×88×29028芯単芯用LC
97,000
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
07903519FPD21228T【2U】3.2【2U】482×88×29028芯テープ芯線用LC
97,000
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする