19インチタイプ光成端箱

19インチタイプ光成端箱 - TERADA(寺田電機製作所)

19インチタイプ2Uで100芯収容可能。(テープ芯線用)
前面にケーブルマネジメント機能付ガイドを取付可能です。
多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)
インドアケーブル固定金具を取付可能です。

質量(kg)【2U】3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【2U】482×88×290芯数100芯ケーブルタイプテープ芯線用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アダプタタイプ
ケーブル入力数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07902225FPL203100TSC6本以下
142,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902241FPL212100TLC6本
216,000
169,800
186,780(税込)
59日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする