19インチタイプ光成端箱

19インチタイプ光成端箱 - TERADA(寺田電機製作所)

コネクタ接続に特化したタイプです。(スプライスユニット無し)
前面にケーブルマネジメント機能付ガイドを取付可能です。
高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。
多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)
インドアケーブル固定金具を取付可能です。

ケーブルタイプ単芯用ケーブル入力数6本以下内容量1個
全42種類を絞り込む
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
芯数
アダプタタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07901866FPN10204【1U】2.2【1U】482×44×2904芯SC
26,000
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901875FPN10208【1U】2.2【1U】482×44×2908芯SC
27,000
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901891FPN10216【1U】2.2【1U】482×44×29016芯SC
36,000
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901900FPN10220【1U】2.2【1U】482×44×29020芯SC
44,000
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901909FPN10224【1U】2.2【1U】482×44×29024芯SC
46,000
36,980
40,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901918FPN10340【1U】2.2【1U】482×44×29040芯SC
60,000
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901927FPN10348【1U】2.2【1U】482×44×29048芯SC
67,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901936FPN11204【1U】2.2【1U】482×44×2904芯LC
28,000
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901945FPN11208【1U】2.2【1U】482×44×2908芯LC
34,000
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901961FPN11212【1U】2.2【1U】482×44×29012芯LC
42,000
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901970FPN11224【1U】2.2【1U】482×44×29024芯LC
61,000
48,980
53,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
07901979FPN11232【1U】2.2【1U】482×44×29032芯LC
69,000
54,980
60,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902250FPN20228【2U】2.9【2U】482×88×29028芯SC
60,000
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902259FPN20236【2U】2.9【2U】482×88×29036芯SC
67,000
53,980
59,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902268FPN20244【2U】2.9【2U】482×88×29044芯SC
78,000
61,980
68,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902277FPN20356【2U】2.9【2U】482×88×29056芯SC
82,000
65,980
72,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902286FPN21240【2U】2.9【2U】482×88×29040芯LC
99,000
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902295FPN21248【2U】2.9【2U】482×88×29048芯LC
109,000
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902311FPN21272【2U】2.9【2U】482×88×29072芯LC
142,000
109,800
120,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902320FPN21280【2U】2.9【2U】482×88×29080芯LC
157,000
129,800
142,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902329FPN21288【2U】2.9【2U】482×88×29088芯LC
172,000
139,800
153,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07902338FPN21296【2U】2.9【2U】482×88×29096芯LC
186,000
149,800
164,780(税込)
14日以内出荷
返品不可
07903248FPN20388【2U】2.9【2U】482×88×29088芯SC
112,000
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
07903257FPN21256【2U】2.9【2U】482×88×29056芯LC
112,000
89,980
98,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
07903327FPN11220【1U】2.2【1U】482×44×29020芯LC
56,000
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
07903361FPN20240【2U】2.9【2U】482×88×29040芯SC
72,000
57,980
63,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
07903370FPN11240【1U】2.2【1U】482×44×29040芯LC
80,000
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
07903397FPN20248【2U】2.9【2U】482×88×29048芯SC
80,000
63,980
70,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
07903458FPN11248【1U】2.2【1U】482×44×29048芯LC
89,000
70,980
78,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
07903467FPN20364【2U】2.9【2U】482×88×29064芯SC
89,000
70,980
78,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
07903476FPN21232【2U】2.9【2U】482×88×29032芯LC
89,000
70,980
78,078(税込)
14日以内出荷
返品不可
07903528FPN20372【2U】2.9【2U】482×88×29072芯SC
97,000
77,980
85,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
07903580FPN20380【2U】2.9【2U】482×88×29080芯SC
105,000
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
07903589FPN21244【2U】2.9【2U】482×88×29044芯LC
105,000
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
07903896FPN10212【1U】2.2【1U】482×44×29012芯SC
35,000
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
07904045FPN21228【2U】2.9【2U】482×88×29028芯LC
84,000
66,980
73,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
07904167FPN10332【1U】2.2【1U】482×44×29032芯SC
53,000
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
07904176FPN20232【2U】2.9【2U】482×88×29032芯SC
62,000
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
07904289FPN21236【2U】2.9【2U】482×88×29036芯LC
95,000
75,980
83,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
07904341FPN20396【2U】2.9【2U】482×88×29096芯SC
119,000
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
07904411FPN21264【2U】2.9【2U】482×88×29064芯LC
127,000
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
07904481FPN11216【1U】2.2【1U】482×44×29016芯LC
47,000
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする